missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ Lata de combustible, polietileno
Click to view available options
:
Capacidad: 20L
Descripción
- Negro
- HDPE con certificación UN
- Apto para combustible etanol E10
- Boquilla y tope de seguridad para niños
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20 L |
| Certificaciones/conformidad | UN 3H1/Y1.2/200/XX/A/PA-03/43395-huen |
| Material del cierre | Polietileno |
| Fondo (métrico) | 178 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 29 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | For ethanol fuel E10 |
| Incluye | Spout and child safety catch ZU-231330 |
| Material | Polyethylene |
| N.º por caja | 1 Ea. |
| N.° por paquete | 1 Ea. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido