missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Frascos de polietileno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Color | Translúcido |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 25 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñados para almacenar alcohol |
| Material | Polietileno |
| N.º por caja | 60 cajas |
| Closure Included | Sí |
| Altura (métrico) | 201 mm |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Diámetro (métrico) | 90 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?