missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Cinta de barrera de polietileno

Código de producto. p-8001219
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Negro sobre rojo
Texto mostrado:
Aviso de obras
DANGER
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Texto mostrado unitSize
11751046 Negro sobre rojo DANGER 1 rollo
11741026 Amarillo Aviso de obras 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11751046 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 256660
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Alternate Part Number BT-DANGER RED-75MMX250M
Material Polietileno
Cantidad 1 rollo
Descripción Cinta de barricada - Peligro
Altura (métrico) 250 mm
Grosor 0075 mm
Anchura (métrico) 75 mm
Idiomas Inglés
Texto mostrado DANGER
Tipo de producto Cinta de barrera
Color Negro sobre rojo
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.