missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Conector en T dentado de polietileno
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
1/2 in
5/8 pulg
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 10
Descripción
- Ideal para aplicaciones de baja presión
- Resistentes a productos químicos.
- Disponibles en diversos tamaños
- Estos conectores dentados son económicos y conectan fácilmente las trayectorias de fluidos sin necesidad de herramientas
- Solo tiene que deslizar los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello seguro
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conector dentado |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 11/32 pulg |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Longitud global (imperial) | 34,03 mm (2-5/8 pulgadas) |
| Cantidad de embalaje | 100 conectores |
| Tamaño de los tubos | 1/2 in |
| Puerto de salida | 1/2 in |
| Tamaño de puerto | 1/2 pulg |
| Método de esterilización | Óxido de etileno |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido