missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Conector en T dentado de polietileno
Descripción
- Ideal para aplicaciones de baja presión
- Resistentes a productos químicos.
- Disponibles en diversos tamaños
- Estos conectores dentados son económicos y conectan fácilmente las trayectorias de fluidos sin necesidad de herramientas
- Solo tiene que deslizar los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello seguro
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conector dentado |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 15/32 pulg |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Longitud global (imperial) | 34,03 mm (2-31/32 pulgadas) |
| Cantidad de embalaje | 10 conectores |
| Tamaño de los tubos | 5/8 pulg |
| Puerto de salida | 5/8 pulg |
| Tamaño de puerto | 5/8 pulg |
| Método de esterilización | Óxido de etileno |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?