missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Bolsas de polieteretercetona
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Cierre con cremallera |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para todo tipo de muestras sólidas |
| Material | Polietileno |
| Grosor (métrico) | 0,050 mm |
| N.° por paquete | 2 |
| Cantidad | 2 Paq. |
| Grosor (imperial) | 200 mil |
| Dimensiones (L x An) | 100 x 150mm |
| Tipo de producto | Bolsa |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?