missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Bolsas de polieteretercetona
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
55 x 55mm
70 x 100mm
80 x 120mm
100 x 150mm
120 x 180mm
180 x 250mm
200 x 300mm
250 x 330mm
300 x 400mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Cierre con cremallera |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para todo tipo de muestras sólidas |
| Material | Polietileno |
| Grosor (métrico) | 0,050 mm |
| N.° por paquete | 2 |
| Cantidad | 2 Paq. |
| Grosor (imperial) | 200 mil |
| Dimensiones (L x An) | 100 x 150mm |
| Tipo de producto | Bolsa |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido