missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Bolsas de polipropileno y poliéster

Código de producto. 12128240
Click to view available options
Anchura (métrico):
7,5 cm
10 cm
20 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12128240

Marca: JP Selecta™ 4100075

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Se utilizan como accesorios para máquinas de sellado. Las bolsas de polipropileno y poliéster JP Selecta™ son aptas para uso de laboratorio.

  • Rollos de papel para esterilización “Polisteril”
  • Bolsas de polipropileno y poliéster con base de papel que muestran diferentes impresiones de tinta de artículos esterilizados

Especificaciones

Para utilizar con (equipo) Accesorios para máquinas de sellado
Material Poliéster y polipropileno
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 100 m
Anchura (métrico) 7,5 cm
Tipo de producto Bolsa
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado