missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Bolsas de polipropileno y poliéster
Descripción
- Rollos de papel para esterilización “Polisteril”
- Bolsas de polipropileno y poliéster con base de papel que muestran diferentes impresiones de tinta de artículos esterilizados
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Accesorios para máquinas de sellado |
| Material | Poliéster y polipropileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Longitud (métrico) | 100 m |
| Anchura (métrico) | 20 cm |
| Tipo de producto | Bolsa |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?