missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Matraz Erlenmeyer de policarbonato con tubo de inmersión, Luer Lock macho, estéril
BIOPHARMA

Código de producto. 17780688 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
2 L
3 L
Diámetro del cierre (métrico):
33 mm
38 mm
48 mm
70 mm
Incluye:
0,2μm, tubo de inmersión de 1/8 in, cierre luer macho
Tubo de inmersión de 6 mm (0,25 pulgadas), desconexión Luer Lock macho
Ventilación de 0,2 μm, tubo de inmersión de 25,4/101,6 mm (1/4 pulgadas), desconexión Luer Lock macho
Ventilación, tubo de inmersión de 6 mm (0,25 pulg.), graduaciones
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
paquete de 6
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17780688

Marca: Corning™ 11495

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Proporcionan una visibilidad y durabilidad óptimas

Los matraces Erlenmeyer de sistema cerrado Corning™ mejorarán la productividad de las operaciones de cultivo de los agitadores al añadir o eliminar células y medios. El matraz está fabricado con policarbonato ópticamente transparente e incorpora un tapón de transferencia aséptico. La unidad se esteriliza mediante radiación gamma y no tiene pirógenos, ARNasa ni ADNasa.

Matraz:

  • Diseño de policarbonato: material USP de Clase VI
  • Graduaciones moldeadas para mayor precisión (+/-5%)

Tapón de transferencia aséptica:

  • Tubos flexibles, termosellables y resistentes a productos químicos, 6 mm (0,25 pulg.) de diámetro interno, 19 mm (0,75 pulg.) de diámetro externo””
  • Desconexión de toma tipo Luer macho
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Capacidad (imperial) 101,4 oz
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Descripción Con graduaciones moldeadas
Diámetro del cierre (métrico) 70 mm
Capacidad (métrico) 3 L
Material Policarbonato
Incluye Tubo de inmersión de 6 mm (0,25 pulgadas), desconexión Luer Lock macho
Desechables Sí
Mouth Style De rosca
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Tapón de transferencia aséptica
Mostrar más Mostrar menos

Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado