Learn More
Negro platino, HiSPEC 1000, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Platinum black is most commonly used for electrolyte fuel cell, microbial fuel cell, polymer electrolyte fuel cell and phosphoric acid fuel cells. It is used as a catalyst in hydrogenation reactions and a gas adsorbent. It can be coated on electrode surface by electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Platinum black |
| Aspecto | Dark gray powder |
| Densidad | 21.45g/cm3 at 20°C |
| Cantidad | 5 g |
| Olor | Odorless |
| Formulario | Polvo, S.A. nominalmente 27 m |
| Información de solubilidad | Platinum black is insoluble in water and soluble in aqua regia. |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.