missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Plataformas para agitador Innova™ 3100

Código de producto. 11602724
Change view
Click to view available options
Admite:
Matraces Erlenmeyer de 250 mL
Matraces Erlenmeyer de 50 mL
N.º de posiciones:
13
31
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Admite N.º de posiciones unitSize
11602724 Matraces Erlenmeyer de 250 mL 13 1 PCS
11682714 Matraces Erlenmeyer de 50 mL 31 cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11602724

Marca: Eppendorf™ M12319935

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Esta plataforma específica de tamaño completo se adapta al modelo de agitador 3100.

  • Admite matraces Erlenmeyer
  • Plataforma específica
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Admite Matraces Erlenmeyer de 250 mL
Para utilizar con (equipo) Agitador Innova™ 3100
N.º de posiciones 13
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.