missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Placa calefactora Plactronic
Descripción
- Conforme a EN 61010
- Desconexión de seguridad por exceso de temperatura
- Pantalla digital con pulsador
- Sonda de temperatura Pt 100
- Placa con revestimiento de PTFE resistente a productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Aleación de aluminio con revestimiento de PTFE |
| Tamaño | 9,8 x 23,6 pulg |
| Temperatura (métrico) | De 5 °C por encima de temperatura ambiente a 200 °C |
| Fondo (métrico) | 600 mm |
| Altura (métrico) | 130 mm |
| Peso (métrico) | 16,5 kg |
| Anchura (métrico) | 270 mm |
| Vataje | 1000 W |
| Características de seguridad | Desconexión de seguridad por exceso de temperatura |
| Incluye | Sondas de temperatura Pt 100 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?