missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Placa calefactora Plactronic

Código de producto. 12022385
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
420 x 250 x 130 mm
770 x 270 x 130 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
12022385 420 x 250 x 130 mm cada uno
12042385 770 x 270 x 130 mm cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12022385

Marca: JP Selecta™ 6155100

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La placa calefactora de precisión rectangular Plactronic tiene una pantalla electrónica de temperatura digital y control de tiempo con un recorte de seguridad a temperatura excesiva, y cumple con la norma EN 61010.

  • Conforme a EN 61010
  • Desconexión de seguridad por exceso de temperatura
  • Pantalla digital con pulsador
  • Sonda de temperatura Pt 100
  • Placa con revestimiento de PTFE resistente a productos químicos

Especificaciones

Material de la placa superior Aleación de aluminio con revestimiento de PTFE
Tamaño 9,5 x 9,5 pulg
Temperatura (métrico) Ambiente 5 °C a 200 °C
Fondo (métrico) 420 mm
Altura (métrico) 130 mm
Peso (métrico) 7,5 kg
Anchura (métrico) 250 mm
Vataje 700 W
Características de seguridad Desconexión de seguridad por exceso de temperatura
Incluye Sondas de temperatura Pt 100
Forma Rectángulo
Tipo Placa calefactora
Certificaciones/conformidad EN 61010
Pantalla Digital
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 420 x 250 x 130 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.