missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Cajas de puntas de pipeta

Descripción
Qué puedes reciclar
- Cajas de puntas de pipeta vacías
Residuos NO aceptados
- Puntas de pipeta
- Material esterilizado en autoclave
- Tubos y plásticos rígidos de laboratorio contaminados con materiales considerados nocivos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 7 kg |
| Capacidad (imperial) | 15 lb. |
| Color | Beige, Green, Red, White |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 25 x 25 x 46 cm |
| Desechables | Single-use |
| Sin látex | Yes |
| Tamaño | Pequeño |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Material | Cardboard, Plastic |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?