missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Cajas de puntas de pipeta

Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Qué puedes reciclar
- Cajas de puntas de pipeta vacías
Residuos NO aceptados
- Puntas de pipeta
- Material esterilizado en autoclave
- Tubos y plásticos rígidos de laboratorio contaminados con materiales considerados nocivos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 kg |
| Capacidad (imperial) | 55 lb. |
| Color | Beige, Green, Red, White |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 38 x 38 x 97 cm |
| Desechables | Single-use |
| Sin látex | Yes |
| Tamaño | Grande |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Material | Cardboard, Plastic |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido