missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Cajas de puntas de pipeta
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17865765
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
17865765 Medio cada uno
17845695 Pequeño cada uno
17815795 Grande cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17865765

Marca: Terracycle™ CS180MES

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recicla cajas de puntas de pipeta utilizando el sistema Zero Waste Box de TerraCycle. La Zero Waste Box incluye indicaciones visuales para facilitar su uso, un revestimiento interno incorporado, envío desde y hacia tu ubicación, y el procesamiento de los materiales.

Qué puedes reciclar

  • Cajas de puntas de pipeta vacías

Residuos NO aceptados

  • Puntas de pipeta
  • Material esterilizado en autoclave
  • Tubos y plásticos rígidos de laboratorio contaminados con materiales considerados nocivos

Especificaciones

Capacidad (métrico) 15 kg
Capacidad (imperial) 33 lb.
Color Beige, Green, Red, White
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30.5 x 30.5 x 84 cm
Desechables Single-use
Sin látex Yes
Tamaño Medio
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material Cardboard, Plastic
Tipo de producto Recycling Box
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.