missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Su estructura ligera actúa como una segunda piel para mejorar la sensibilidad táctil
- La composición óptima del material proporciona una protección de corte de nivel C
- El revestimiento de espuma Aqua-Polymer es transpirable y repele la humedad
- Los guantes están fabricados con materiales que evitan una transpiración excesiva
- Agarre mejorado en aplicaciones secas y ligeramente húmedas
- La tecnología 3D Ergo garantiza un ajuste seguro
- Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
- Tolerancia cutánea confirmada por el Instituto de Investigación Dermatológica Aplicada proDERM (11.0356-02, 11.0482-11)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Norma 100 OEKO-TEX™ |
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | Espuma Aqua-Polymer |
| Color | Azul, Gris |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Dyneema™, Poliamida, Elastano |
| Tipo de producto | Cut-resistant Gloves |
| Tamaño | 8 |
| Norma EN388 | 4X42C |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
