missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Cóctel I inhibidor de fosfatasa

Código de producto. 16422479
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
1 mL x 10
1 mL x 100
Tamaño de la unidad:
1 ml
paquete de 10
paquete de 100
Código de producto. Cantidad unitSize
16422479 1 mL 1 ml
16458808 1 mL x 10 paquete de 10
16448936 1 mL x 100 paquete de 100
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16422479

Marca: MedChemExpress HYK0021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Phosphatase Inhibitor Cocktail I effectively inhibits alkaline phosphatases and serine/threonine protein phosphatases such as PP1 and PP2A.

Especificaciones

Tipo de producto Kits
Contenido y almacenamiento The product should be stored at -20°C, and is stable for up to 12 months. When kept at 2°C to 8°C, the product remains stable for 2 months.
Condiciones de envío Room temperature
Cantidad 1 mL
Objetivo VD/VDR
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.