missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Gafas de patillas
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tinción de lente:
Marrón
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El nuevo miembro de la familia uvex pheos se caracteriza por su diseño clásico y deportivo.
- Los numerosos huecos de las patillas aumentan la circulación del aire, lo que ayuda a conseguir el máximo confort al regular la temperatura.
- El toque final de comodidad lo aporta el puente nasal de diseño anatómico.
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Anti-fog |
| Tinción de lente | Marrón |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reusable |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Polypropylene, TPE |
| Protección UV | UV400 |
| Frame Type | Sport |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido