missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papel separador de fases, plegado, grado 480
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
270 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- El flujo se detiene automáticamente cuando ha pasado todo el disolvente.
- En muchas aplicaciones, este papel separador de fases elimina la necesidad de usar embudos de separación.
- Adecuados para los siguientes campos:
- Filtración de disolventes orgánicos que se han contaminado con agua para separar la fase acuosa de la orgánica.
- Filtración de disolventes de extracción en laboratorios médicos o clínicos.
- Separación de emulsiones que se forman durante la extracción de soluciones acuosas de planta o de fármacos.
- No estéril y envasado a granel.
Especificaciones
Especificaciones
| Peso base | 85 g/m2 |
| Formato | Plegado |
| Material | Papel impregnado con silicona |
| Grado | 480 |
| Cantidad | 100/paq. |
| Grosor (métrico) | 0,19 mm |
| Diámetro (métrico) | 270 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido