missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Crison™ pH-metro PH 25+

Código de producto. p-8010462
Change view
Click to view available options
Tipo:
Medidor de pH
Medidor de pH con kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
12081282 Medidor de pH cada uno
12001292 Medidor de pH con kit cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12081282

Marca: Crison™ 2500

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El medidor de pH ideal para trabajar en el campo: ligero, pero sólido, con protección IP67.

  • La pantalla LCD retroiluminada permite la lectura simultánea de pH o mV y temperatura, también muestra la duración de la medición
  • Se suministra con un maletín de transporte equipado con todo lo necesario para trabajar tanto en el campo como en el laboratorio
  • Diseñado para mantener los tarros de calibración en posición vertical y facilitar la calibración
  • El instrumento puede estar en una posición semielevada para mejorar la visualización de la pantalla
  • Los frascos de calibración permiten realizar 5 calibraciones con solo 2 ml de tampón
  • Intuitivo, teclado de 6 teclas
  • Conector con varios pines para sensores con sellado IP67
  • Apagado automático después de 5minutos 
  • Modos de medición continua o de estabilidad

Especificaciones

Incluye Sin accesorios
Intervalo (pH) De - 2 a 19,99
Resolución (pH) 0,01
Intervalo (mV) ± 1400 mV
Resolución (mV) 1/0,1
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +150 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Tipo de pantalla Cristal líquido, retroiluminado, con pictogramas
Clasificación IP IP67
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 186 x 73 x 38 mm
Peso (métrico) 300 g
Teclado Membrana, 6 teclas
Material Carcasa ABS
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 50 °C
Batería, tipo 3 AA de 1,5 V
Sensor de temperatura Pt1000. incorporado
Tipo Medidor de pH
Duración de la batería Más de 500 horas
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.