missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Crison™ pH-metro PH 25+
Descripción
- La pantalla LCD retroiluminada permite la lectura simultánea de pH o mV y temperatura, también muestra la duración de la medición
- Se suministra con un maletín de transporte equipado con todo lo necesario para trabajar tanto en el campo como en el laboratorio
- Diseñado para mantener los tarros de calibración en posición vertical y facilitar la calibración
- El instrumento puede estar en una posición semielevada para mejorar la visualización de la pantalla
- Los frascos de calibración permiten realizar 5 calibraciones con solo 2 ml de tampón
- Intuitivo, teclado de 6 teclas
- Conector con varios pines para sensores con sellado IP67
- Apagado automático después de 5minutos
- Modos de medición continua o de estabilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Soluciones tampón, 125 ml, pH 4,01, pH 7 y pH 9,21 (25 &grados;C) tubos para calibración pH 4,01, pH 7 y pH 9,21 |
| Intervalo (pH) | De - 2 a 19,99 |
| Resolución (pH) | 0,01 |
| Intervalo (mV) | ± 1400 mV |
| Resolución (mV) | 1/0,1 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -20 °C a +150 °C |
| Resolución (temperatura) | 0,1 °C |
| Tipo de pantalla | Cristal líquido, retroiluminado, con pictogramas |
| Clasificación IP | IP67 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 186 x 73 x 38 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?