missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Crison™ Electrodos de pH
Click to view available options
Material:
Interior de vidrio, exterior de policarbonato
Vidrio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Mide muestras con proteínas y cambios repentinos en la temperatura o alcalinos; ideal para investigación |
| Incluye | Diaphragm: Ceramic, 3; Electrolyte: CRISOLYT G |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -10 °C a +100 °C |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido