missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Crison™ Electrodo de pH 50 14 T

Código de producto. 12031312
Change view
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 0 a 14
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de pH unitSize
12031312 De 0 a 14 cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12031312

Marca: Crison™ LZW5014T.97.002

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El 50 14 T es un electrodo de pH de alto rendimiento con un A.T.C. integrado Sonda Pt 1000. Mejora las características de electrodos similares gracias a la calidad de la membrana, el excelente sistema de referencia y los dos diafragmas.

  • Intervalo de medición pH de 0 a 14
  • Intervalo de temperaturas de funcionamiento de −10° a +100 °C
  • Elemento de referencia de Ag/AgCl con barrera iónica AG+
  • 2 diafragmas de cerámica
  • Profundidad de inmersión mínima de 18mm
  • Electrolito CRISOLYT
  • Las aplicaciones incluyen muestras acuosas, muestras que contienen sulfuro y sustancias reductoras, muestras con un pH superior a 12 y mediciones puntuales de hasta 100 °C
  • Las limitaciones incluyen soluciones viscosas o soluciones con coloides y agua destilada

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Mide medios acuosos, apto para muestras que contienen sulfuros, azúcares reductores u otras sustancias que reaccionan con plata y muestras con pH > 12
Incluye Diafragma: Cerámico, 2; electrolito: CRISOLYT, sonda Pt1000
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +100 °C
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.