missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Savillex™ Jeringas PFA Teflon
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PFA Teflon |
| Para utilizar con (aplicación) | Para líquidos corrosivos o aplicaciones ultrapuras |
| Longitud (métrico) | 16 cm |
| Tipo de producto | Jeringa |
| Cantidad | 1/paq. |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido