missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Permanent Acrylic Adhesive Mandatory Signs
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC, ROHS Environmental Compliance |
| Alternate Part Number | PIC 274-DIA 200-B7541 |
| Material | Acrylic |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Descripción | Adhesivo acrílico permanente |
| Diámetro (métrico) | 200 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Pipe markers and safety signs |
| Grosor | 0.024 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 110 °C |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?