missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cestillo perforado para autoclaves esterilizadores de vapor

Código de producto. 12663815
Encompass
Change view
Click to view available options
:
Acero inoxidable
Código de producto.
12663815 Acero inoxidable
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12663815

Marca: Raypa CI75

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Fondo exterior (métrico) 380 mm
Para utilizar con (equipo) Autoclaves esterilizadores a vapor Sterilmatic AE-75 DRY y AE-110 DRY
Altura exterior (métrico) 260 mm
Modelo CI-75
Peso (métrico) 2,5 kg
Material Acero inoxidable
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.