missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford Penicillin/Streptomycin/Neomycin

Código de producto. 30018746
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30018746 50 mL 50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30018746

Marca: Melford P9358050.0

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Penicillin, Streptomycin, and Neomycin solution is a common combination antibiotic mixture that inhibits the growth of bacteria.

Penicillin, Streptomycin, and Neomycin solution is a common combination antibiotic mixture that inhibits the growth of bacteria. This specific combination creates a broad-spectrum antibiotic effective against a wide range of Gram-positive and Gram-negative bacteria.

This soluion is commonly used in cell culture and microbiology research to prevent bacterial contamination. When added to a cell culture medium, it creates a sterile environment unfavorable for bacterial growth.

Especificaciones

Cantidad 50 mL
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.