missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Penicillin-Streptomycin (100x), Sterile, MedChemExpress

Código de producto. 16478946
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16478946 100 mL 100 ml
16408818 10 mL 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16478946 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYK1006

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress MCE Penicillin-Streptomycin (100x), Sterile is used to prevent bacterial contamination of cell culture due to their effective combined action against gram-positive and gram-negative bacteria.

MCE Penicillin-Streptomycin (100x), Sterile is used to prevent bacterial contamination of cell culture due to their effective combined action against gram-positive and gram-negative bacteria.

Spezifikation

Nombre del producto químico o material Penicillin-Streptomycin (100x), Sterile
Forma física Liquid
Color Colorless
Cantidad 100 mL
Notas de grado de pureza Research
Grado Research

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.