missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Orejeras PELTOR™ 28 dB

Código de producto. 15789907
Change view
Click to view available options
Modelo:
H31P3A 300
H31P3B 300
H31P3BB 300
H31P3E 300
H31P3E 300-GB
H31P3E 300-GU
H31P3K 300-GU
H31P3K-300
H31P3K-300-GU
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Modelo unitSize
15789907 H31P3E 300-GB paquete de 20
15709917 H31P3K 300-GU paquete de 20
15739947 H31P3A 300 paquete de 20
15749947 H31P3B 300 paquete de 20
15759947 H31P3BB 300 paquete de 20
15769947 H31P3K-300 paquete de 20
15779907 H31P3E 300 paquete de 20
15779947 H31P3K-300-GU paquete de 20
15799907 H31P3E 300-GU paquete de 20
9 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15789907

Marca: 3M™ 7000107755

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Las orejeras 3M™ PELTOR™ son unos protectores auditivos ultraligeros y delgados perfectos para su uso en silvicultura, aserraderos e industria.

  • Protector auditivo delgado perfecto para su uso en silvicultura, aserraderos e industria.
  • La copa de la orejera tiene un receso en la parte superior lo que hace que se ajuste de forma más cómoda con los cascos de seguridad.
  • Los anillos de sellado amplios y cómodos están rellenos con una combinación única de líquido y espuma, lo que proporciona un sellado óptimo y una comodidad ideal incluso durante largos períodos de uso.
  • Los puntos de pivote del auricular se inclinan para una comodidad y eficiencia óptimas.
  • Variedad de accesorios para el montaje del casco
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Color Hi-Viz
Para utilizar con (aplicación) Silvicultura, aserraderos, industria
Modelo H31P3E 300-GB
Reducción del ruido nominal (RRN) 28 dB
Tipo de producto Orejeras montadas en casco
Dieléctrico/a/s No
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.