missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Pectoliasa Y-23 (A. Niger)

Código de producto. 16359845 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Código de producto. Cantidad unitSize
16359845 10 g 10 g
16349845 1 g 1 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16359845

Marca: MP Biomedicals™ 08320972

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Enzima altamente purificada de Aspergillus niger utilizada para el aislamiento de protoplastos biológicamente activos de un amplio espectro de plantas y tejidos superiores.

  • Contiene dos tipos de pectinasa, como endopoligalacturonasa y endopectina liasa con alta actividad.
  • Se incluye un factor que estimula la maceración tisular por medio de ambas pectinasas.
  • Una unidad se define como un aumento en A235 de 1,0 en la mezcla de reacción por minuto
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Pureza >1000 unidades por gramo (pectina liasa)
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 2 y 8 °C
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de protoplastos biológicamente activos
Cantidad 10 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.