missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Matraz F/P con forma de pera
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Altura (métrico):
98 mm
125 mm
130 mm
145 mm
242 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Mujer 29/32 |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Altura (métrico) | 98 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 50 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido