missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pd(NO3)2+ para AAS Pd(NO3)2+ (conc. 2 g/l), Mg(NO3)2 (conc. g/l), Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos

Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pd(NO3)2+Mg(NO3)2 |
| Envase | Frasco |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | Pd(NO3)2+ (conc. 2 g/L), Mg(NO3)2 (conc. 10 g/L) |
| Tipo | Modificador de matriz para AAS |
| Solvent or Matrix | 1% HNO3 matrix |
| Cantidad | 50 mL |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?