missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vacuubrand™ PC 3/RZ 16 Rotary Vane Pump

Código de producto. 10340312
Change view
Click to view available options
Tipo de bomba:
Bomba de vacío de paletas giratorias
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de bomba unitSize
10340312 Bomba de vacío de paletas giratorias cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10340312 Proveedor Vacuubrand™ N.º de proveedor 699897

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Información de órdenes

Incluye

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Incluye CEE Plug
Velocidad motor 1500min-1
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 545 x 486 x 608 mm
Modelo PC 3/RZ 16
Nivel de ruido 54 dB (A)
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 12 °C
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 608 mm
Longitud global (métrico) 545 mm
Anchura global (métrico) 486 mm
Tipo de bomba Bomba de vacío de paletas giratorias
Clasificación de carcasa IP40
Presión máxima 1,1 bar
Tensión 230 V
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.