missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Acoplamientos roscados de PBTP con rosca GL y junta de PTFE/FPM
Click to view available options
Tamaño de rosca:
GL 25
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA |
| Material | PBTP |
| Longitud global (métrico) | 22 mm |
| Para utilizar con | Para rosca GL 25 |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -200 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de rosca | GL 25 |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 180 °C |
| Tipo de producto | Acoplamientos roscados |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido