missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

H-B™ SP Scienceware™ Termómetro de inmersión parcial

Código de producto. 15372931 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -20 °C a +110 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15372931

Marca: H-B™ SP Scienceware™ B620020000

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Contienen líquido orgánico rojo en contraste con fondo de vidrio de color blanco. Ideales para su uso en universidades y laboratorios.

  • Líquido orgánico rojo en contraste con vidrio posterior de color blanco
  • Escala de temperatura: de −20 a 110 °C
  • Ideales para su uso en universidades y laboratorios.
  • 300 mm de longitud

Especificaciones

Tipo de inmersión Parcial
Longitud (métrico) 300 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Alcohol rojo
Tipo de producto Termómetro
Temperatura máxima 110 °C
Temperatura mín. (métrico) − 20 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +110 °C
Subdivisión 1 °C
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado