missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Baño de parafina

Código de producto. 12082035
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12082035 4 L cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12082035

Marca: JP Selecta™ 3000459

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este baño flotante de parafina es adecuado para la fusión y conservación de la cera de parafina en un estado líquido que permite que usuario vea las secciones flotantes.

  • Para la cera de parafina en estado líquido
  • La tapa incluye un orificio para termómetros
  • Temperatura ajustable
  • Lámpara indicadora de calentamiento
  • Interruptor de encendido/apagado
  • Aluminio con revestimiento de PTFE (baño y tapa)

Especificaciones

Capacidad (métrico) 4 L
Intervalo de temperatura De 40 °C a 80 °C
Para utilizar con (aplicación) muestras de histología
Incluye Orificio en la tapa para termómetros
Material Aluminio con revestimiento de PTFE
Estabilidad de la temperatura ±1 °C
Altura (métrico) 14 cm
Altura (métrico) interior 10 cm
Fondo (métrico) 34 cm
Peso (métrico) 2,3 kg
Vataje 430 W
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.