missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Frascos lavadores de boca estrecha de LDPE de color

Código de producto. 11322260
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
11322260 250 ml Verde paquete de 5
11308613 250 ml Azul paquete de 5
11398603 250 ml Amarillo paquete de 5
11388603 250 ml Rojo paquete de 5
10769411 500 ml Azul 5 PCS
11338613 500 ml Amarillo 5 PCS
11318613 500 ml Rojo 5 PCS
10030901 500 ml Verde 5 PCS
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11322260

Marca: VITLAB™ 132605

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Suministre cantidades precisas y pequeñas de varios líquidos con estas frascos de lavado. Los frascos de lavado de boca estrecha de LDPE de color VILAB™ cuentan con un chorro de pulverización preciso y un flujo de retorno medio optimizado a través de la punta continua y finamente dibujada del tubo de pulverización.

  • El tapón de ventilación (patente pendiente) prácticamente evita fugas, goteos o escapes de líquido del tubo de dispensación, lo que puede ocurrir debido a cambios de temperatura en el laboratorio
  • Frascos de boca estrecha, hechos de LDPE
  • Disponible en cuatro colores diferentes para facilitar la identificación
  • Tapón de rosca y tubo de pulverización de PP

Especificaciones

Capacidad (métrico) 250 ml
Color Verde
Material LDPE
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 135 mm
Tipo de producto Frasco lavador
Diámetro (métrico) 58 mm
Tipo de tapón Aireado
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.