missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Incluye: - agitador con calefacción C-MAG HS7 - termocontacto electrónico ETS-D5 - soporte, brazo de fijación y brida de ajuste.
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 100 a 1500 rpm |
| Posiciones de agitación. | 1 |
| Material de la placa superior | Cerámica |
| Tensión | 230/120/100 V |
| Vataje | 1020 W |
| Altura (métrico) | 105 mm |
| Longitud de la placa superior (métrico) | 180 mm |
| Anchura de la placa superior (métrico) | 180 mm |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Incluye | C-Mag HS7, termómetro de contacto ETS-D5, varilla de soporte H16V HS7, soporte de varilla H16V, varilla de sujeción H38, pinza de nuez H44 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
