missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Caldo de laurilsulfato de membrana (deshidratado)

Código de producto. 11993562
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11993562 500 g 500 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11993562

Marca: Thermo Scientific™ MM0615B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este medio permite hacer un recuento de los organismos coliformes y las bacterias Escherichia coli en agua mediante filtración de membrana.

Realice un recuento de los organismos coliformes y las bacterias Escherichia coli en agua mediante filtración de membrana con el caldo de laurilsulfato con membrana Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado).

El caldo de laurilsulfato con membrana se ha recomendado1,2 como medio estándar para el recuento de organismos coliformes y bacterias Escherichia coli en el agua y en aguas residuales mediante la técnica de filtración de membrana.

El caldo de laurilsulfato con membrana es similar al caldo de teepol enriquecido con membrana excepto que el teepol se ha sustituido por laurilsulfato de sodio. Se determinó que el laurilsulfato de sodio era un sustituto reproducible adecuado1.

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.

Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Descripción Caldo de lauril-sulfato de membrana
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 6,6 l

Solo para uso en laboratorio

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.