Learn More
Thermo Scientific™ Base de caldo Arcobacter (deshidratado)
Descripción
Enriquezca selectivamente las especies de Arcobacter con este medio cuando se usa con el suplemento selectivo CAT o CCDA.
Enriquezca selectivamente las especies de Arcobacter con la base de caldo Acrobacter (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™ cuando se utiliza con el suplemento selectivo CAT (SR0174) o el suplemento selectivo CCDA (SR0155).
El caldo de Arcobacter está indicado para su uso con cefoperazona, anfotericina B, suplemento selectivo teicoplanina (CAT) (SR0174), como caldo de enriquecimiento selectivo para el crecimiento de especies de Arcobacter y con el más selectivo CCDA (SR0155) para el enriquecimiento selectivo de Arcobacter butzleri.
Los Arcobacter son bacilos microaerófilos, gramnegativos, que anteriormente se clasificaron como Campylobacter1. Arcobacter butzleri, Arcobacter cryaerophilus y Arcobacter skirrowii se han asociado con enfermedades en los seres humanos2,3 y típicamente se aíslan de muestras fecales.
- Diseñado específicamente para proporcionar las condiciones de crecimiento ideales para los Arcobacter
- Selectivo para especies de Arcobacter.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Base de caldo Arcobacter |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 20,8 l |
Solo para uso en laboratorio
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.