missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VistaLab™ Technologies Juego de repuesto de la cubierta superior y el gancho de Ovation M
Descripción
Repuesto del gancho y la cubierta superior para las pipetas Ovation M.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Juego de repuesto para gancho y cubierta superior de pipetas Ovation M |
| Para utilizar con | Pipettes |
| Material | Plástico |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | De 0,2 a 2 μl |
| Para utilizar con (equipo) | Ovation M de 0,2 a 2 µl |
| Cantidad | 1 unidad |
| Longitud (imperial) | 5 in |
| Anchura (imperial) | 3 in |
| Altura (imperial) | 1 in |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?