missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Zapatos de seguridad Ortite 9ORTL
Click to view available options
:
Tamaño: 44
Descripción
- Fáciles de poner y quitar
- Cubierta protectora
- Talón redondeado para una conducción más cómoda
- Exterior de microfibra
- Revestimiento de malla 3D transpirable
- Plantilla extraíble textil y de espuma
- Puntera compuesta
- Entresuela de poliuretano inyectado
- Suela de poliuretano
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro, Gris |
| Estilo de talón | Redondeado |
| Material de revestimiento | Revestimiento de malla 3D transpirable |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 44 |
| Características exclusivas | Plantilla extraíble, textil y de espuma, entresuela de poliuretano inyectado, suela de poliuretano. |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Material del dedo del pie | Compuesto |
| Peso (métrico) | 406 g por zapato de talla 8 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 20345: 2011 |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido