Learn More
Thermo Scientific™ Estándares de conductividad Orion™, soluciones y accesorios
Description
Realice prácticamente cualquier análisis electroquímico con los estándares y soluciones de conductividad Thermo Scientific™ Orion™. Elija entre una selección completa de accesorios de conductividad que incluye estándares de conductividad y de TDS (sólidos disueltos totales). Todos los estándares de conductividad son trazables a los materiales de referencia del patrón NIST™.
Estándares de conductividad
- Trazables a los materiales de referencia del patrón NIST.
- Diseño específico para satisfacer todas las necesidades del usuario final, incluidos los estándares DIN y de conformidad de uso en laboratorios.
- Las tablas de temperaturas de los estándares de conductividad están programadas en el software del medidor Thermo Scientific Orion para utilizarlas con la función de calibración automática.
Specifications
Specifications
| Descripción | Patrón de conductividad |
| Envase | Frascos |
| Trazabilidad según el NIST | sí |
| Conductividad | 111.9mS/cm |
| Color | Transparente |
| pH | 10 to 12 |
| Punto de ebullición | 100°C |
| Solubilidad | Soluble |
| Tipo de solución | Solución patrón |
| Tipo | Patrón de conductividad |
| Show More |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.