missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Patrones de calibración del analizador Orion™ serie 2100 y serie 1800 para monitores en línea Orion™

Código de producto. 16515484
Change view
Click to view available options
Tipo:
Estándares
Solución de grabado
Tamaño de la unidad:
1 set
120 ml
30 ml
475 ml
Código de producto. Tipo unitSize
16515484 Estándares 120 ml
16835623 Estándares 475 ml
17373181 Estándares 1 set
16845623 Solución de grabado 30 ml
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16515484

Marca: Thermo Scientific™ 181140

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Use these analyzer calibration standards for online monitors with our process analyzers.

Use Thermo Scientific™ Orion™ 2100 Series and 1800 Series Analyzer Calibration Standards for Orion™ Online Monitors with Thermo Scientific™ Orion™ process analyzers.

Estándares y soluciones de calibración para los analizadores Orion 2109XP, 2110XP, 2111LL, 2111XP, 2117HL, 2117XP, 2118XP, 2120XP, 2100 pH, 2001 pH, 1809, 1810, 1811AO, 1811EL, 1817HL, 1818 y 1820.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Tipo Estándares
Cantidad 2 x 60 mL
Para utilizar con (equipo) Analizador de sodio Thermo Scientific™ de la serie 2100

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.