missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Colorante naranja G/azul (6X), Thermo Scientific™

Código de producto. 15484539
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
25 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
15484539 25 mL 25 ml
15474539 10 mL 10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15484539

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62098.AC

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Orange G/blue dye
Concentración 6X
Cantidad 25 mL
Forma física Líquido
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.