missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deltalab™ Cubeta desechable de poliestireno óptico

Código de producto. 12014533
Change view
Click to view available options
Trayectoria óptica:
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Trayectoria óptica unitSize
12014533 10 mm cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12014533

Marca: Deltalab™ 302100

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Tipo Cubeta
Desechables
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Material Poliestireno óptico
Cantidad 500Box
Trayectoria óptica 10 mm
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza en la mayoría de los espectrofotometros abiertos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.