missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Juego de pesas de línea de comprobación de clase F2 de OIML con certificado DAkkS
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Masa:
De 1 g a 1 kg
De 1 g a 100 g
De 1 g a 5 kg
De 1 mg a 500 mg
Material:
Acero inoxidable especial
Aluminio (1 a 5 mg), alpaca (10 a 500 mg)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Valores de 1 a 5 mg:
Pesas de láminas de aluminio con una densidad de 2650 kg/m3
Valores de 10 a 500 mg:
Construcción de alpaca con una densidad de 8600 kg/m3.
Valores de 1 g y superiores:
Pesas con perilla de acero inoxidable especial pulidas con una densidad de 7.950 kg/m3
- Alta resistencia a la corrosión
- No magnetizable
- Las tolerancias cumplen con la OIML R111-1
- Incluye caja de transporte de plástico resistente
- Con certificación DAkkS
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Juego de pesas de línea de comprobación |
| Certificaciones/conformidad | Calibración DAkkS |
| Clasificación | OIML Clase F2 |
| Material | Acero inoxidable especial |
| Masa | De 1 g a 1 kg |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido