missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn OIML Class F1 Weight Set, Wooden Box

Código de producto. 17322053
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
1 a 200 g
1 a 500 g
De 1 a 100 g
De 1 a 50 g
De 1 g a 1 kg
De 1 g a 10 kg
De 1 g a 5 kg
De 1 mg a 1 kg
De 1 mg a 10 kg
De 1 g a 2 kg
De 1 mg a 100 g
De 1 mg a 200 g
De 1 mg a 2 kg
De 1 mg a 500 g
De 1 mg a 50 g
De 1 mg a 5 kg
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
17322053 De 1 mg a 5 kg cada uno
17302043 De 1 mg a 50 g cada uno
17322043 De 1 mg a 100 g cada uno
17342043 De 1 mg a 200 g cada uno
17362043 De 1 mg a 500 g cada uno
17382043 De 1 mg a 1 kg cada uno
17302053 De 1 mg a 2 kg cada uno
17342053 De 1 mg a 10 kg cada uno
17352053 De 1 a 50 g 1 set
17372053 De 1 a 100 g 1 set
17392053 1 a 200 g 1 set
17312063 1 a 500 g 1 set
17332063 De 1 g a 1 kg 1 set
17352063 De 1 g a 2 kg 1 set
17372063 De 1 g a 5 kg 1 set
17392063 De 1 g a 10 kg 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17322053 Proveedor Kern Sohn N.º de proveedor 32308
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Weight set constructed of polished stainless steel and housed in a wooden box.

  • Knob shape
  • Polished stainless steel
  • Lined case
  • Milligram weight sets 1 mg to 500 mg are supplied in a removable plastic box

Especificaciones

Clasificación F1
Material Acero inoxidable
Material del envase Wood
Peso (métrico) De 1 mg a 5 kg
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.